Bachmann GmbH - TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22 - 946.104

KopierKopier
Bachmann GmbH - TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innbygning

  • Form - Rund

  • Farge - Svart

  • Antall jordede stikkontakter - 1

  • Antall HDMI-tilkoblinger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4057298129056

Elnummer

1507143

Leverandørens varenummer

946.104

Typebeskrivelse

1507143

Modell / utførelse:

Innbygning

Form:

Rund

Farge:

Svart

Antall jordede stikkontakter:

1

Antall HDMI-tilkoblinger:

0

Sammenleggbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde:

425 mm

Innbyggingsdybde:

40 mm

Diameter:

115 mm

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall stikkontakter Fransk standard type E:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

0

Antall tomme modulplasser:

0

Antall sikringsautomater:

0

Overspenningsvern:

nei

Med innebygget USB strømforsyning:

nei

Nominell spenning:

250 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antibakteriell behandling:

nei

Driftstemperaturområde:

5...35 °C

TWIST 2 kan åpnes automatisk ved å trykke på en knapp, og enkelt og trygt lukkes for hånd. Anti-fingeravtrykkbelegget sørger for at ingen fingeravtrykk etterlates, og det avtagbare dekselet gjør rengjøringen enda enklere. En elegant og kompakt design. Rask lading av sluttenheter takket være 22 watt USB A/C-laderen.