Bachmann GmbH - TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22 - 946.012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rund
Farge - Sølv
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4057298129216
Elnummer
1507151
Leverandørens varenummer
946.012
Typebeskrivelse
1507151
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rund
Farge:
Sølv
Antall jordede stikkontakter:
1
Antall HDMI-tilkoblinger:
0
Sammenleggbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
425 mm
Innbyggingsdybde:
40 mm
Diameter:
115 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall stikkontakter Fransk standard type E:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
nei
Nominell spenning:
250 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antibakteriell behandling:
nei
Driftstemperaturområde:
5...35 °C