Bachmann GmbH - TWIST 2 x Uttak Matthvit - 931.250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsform - Andre
Merkestrøm - 16 A
Ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4057298031298
Elnummer
1503740
Leverandørens varenummer
931.250
Typebeskrivelse
1503740
Antall jordede stikkontakter:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Andre
Merkestrøm:
16 A
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
Ja
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Lengde på strømkabel:
2 m