Bachmann GmbH - TWIST 2 X Uttak Stål look - 931.000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 2
Med av/på-bryter - nei
Antall tilkoblinger USB - 0
Overspenningsvern - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4016514055920
Elnummer
1503710
Leverandørens varenummer
931.000
Typebeskrivelse
1503710
Antall jordede stikkontakter:
2
Med av/på-bryter:
nei
Antall tilkoblinger USB:
0
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Andre
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P17 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall universelle multistandard stikkontakter:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Nominell strøm:
16 A
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
Ja
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Type overflate:
Blank
Farge:
Edelstål
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
2 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
90°
NEMA kode:
Uten
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


