BAG ELECTRONICS - TENNAPPARAT NI 35-70W S-TU DAMPLAMPER - 35 320 31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For Neonbelysning - nei
For gass- og oljebrennere - nei
Med flammedeteksjon - nei
Bredde - 40 mm
Høyde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881004889
Elnummer
3532031
Leverandørens varenummer
35 320 31
Typebeskrivelse
3532031
For Neonbelysning:
nei
For gass- og oljebrennere:
nei
Med flammedeteksjon:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
90 mm
Lengde:
40 mm
Tennapparat for damplamper.