BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA15d 12v L1652.25 - 375210068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
5...5 WLampespenning:
12...12 VMerkestrøm:
416 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba15D
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681015599
Elnummer
3785140
Leverandørens varenummer
375210068
Typebeskrivelse
3785140
Lampeeffekt:
5...5 W
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
16 mm
Total lengde:
54 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
416 mA
Middels levetid:
2000 h