BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GlødeLampe BA15d 220vL1530.58 - 375210130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
3...3 WLampespenning:
220...220 VMerkestrøm:
14 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba15D
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681013687
Elnummer
3785284
Leverandørens varenummer
375210130
Typebeskrivelse
3785284
Lampeeffekt:
3...3 W
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Lampespenning:
220...220 V
Lysstrøm:
0 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
14 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
14 mA
Middels levetid:
2000 h