BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA15d 24v L1530.32 - 375210122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
2...2 WLampespenning:
24...24 VMerkestrøm:
80 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba15D
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681013397
Elnummer
3785274
Leverandørens varenummer
375210122
Typebeskrivelse
3785274
Lampeeffekt:
2...2 W
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
10 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
14 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
80 mA
Middels levetid:
2000 h