BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA7s 70V L7120.60 - 3785160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,4...1,4 WLampespenning:
70...70 VFargetemperatur:
2700 KGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,4...1,4 W
Lampespenning - 70...70 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA7s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba7S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681007532
Elnummer
3785160
Leverandørens varenummer
3785160
Typebeskrivelse
3785160
Lampeeffekt:
1,4...1,4 W
Lampespenning:
70...70 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA7s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
7 mm
Total lengde:
20 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
20 mA
Middels levetid:
2000 h


