BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA9s 12v L9023.21 - 375210181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0,6...0,6 WLampespenning:
12...12 VMerkestrøm:
50 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,6...0,6 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba9S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681008720
Elnummer
3785403
Leverandørens varenummer
375210181
Typebeskrivelse
3785403
Lampeeffekt:
0,6...0,6 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
9 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
50 mA
Middels levetid:
2000 h


