BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA9s 28v L9028.34 - 375210202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,1...1,1 WLampespenning:
28...28 VMerkestrøm:
40 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,1...1,1 W
Lampespenning - 28...28 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba9S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681011546
Elnummer
3785425
Leverandørens varenummer
375210202
Typebeskrivelse
3785425
Lampeeffekt:
1,1...1,1 W
Lampespenning:
28...28 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
40 mA
Middels levetid:
2000 h


