BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA9s 60v L9023.56 - 375210190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
2,4...2,4 WLampespenning:
60...60 VMerkestrøm:
40 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2,4...2,4 W
Lampespenning - 60...60 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba9S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681009550
Elnummer
3785412
Leverandørens varenummer
375210190
Typebeskrivelse
3785412
Lampeeffekt:
2,4...2,4 W
Lampespenning:
60...60 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
9 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
40 mA
Middels levetid:
2000 h


