BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E10 220v2W L1028.71 - 375210110

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

2...2 W
Se tilgjengelige varianter0,6...0,6 W
Se tilgjengelige varianter1,1...1,1 W
Se tilgjengelige varianter1,2...1,2 W
Se tilgjengelige varianter1,8...1,8 W
Se tilgjengelige varianter1...1 W
Se tilgjengelige varianter2,4...2,4 W
Se tilgjengelige varianter2,6...2,6 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W

Lampespenning:

220...220 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V
Se tilgjengelige varianter4...4 V
Se tilgjengelige varianter6...6 V
Se tilgjengelige varianter60...60 V

Farge:

Fargeløs

Merkestrøm:

9 mA
Se tilgjengelige varianter14 mA
Se tilgjengelige varianter20 mA
Se tilgjengelige varianter25 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter50 mA
Se tilgjengelige varianter80 mA
Se tilgjengelige varianter180 mA
Se tilgjengelige varianter250 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2...2 W

  • Lampespenning - 220...220 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - E10

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL E10

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681028094

Elnummer

3785249

Leverandørens varenummer

375210110

Typebeskrivelse

3785249

Lampeeffekt:

2...2 W

Lampespenning:

220...220 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

E10

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

10 mm

Total lengde:

28 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

9 mA

Middels levetid:

2000 h

L1028.71 E10 220V 2W