BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E10 24V L1028.30 - 375210096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0,6...0,6 WLampespenning:
24...24 VFarge:
FargeløsGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,6...0,6 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E10
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL E10
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681026991
Elnummer
3785230
Leverandørens varenummer
375210096
Typebeskrivelse
3785230
Lampeeffekt:
0,6...0,6 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E10
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
25 mA
Middels levetid:
2000 h


