BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E10 30v L1028.42 - 375210103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,2...1,2 WLampespenning:
30...30 VFarge:
FargeløsGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lampespenning - 30...30 V
Lysstrøm - 5 lm
Sokkel - E10
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL E10
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681027349
Elnummer
3785241
Leverandørens varenummer
375210103
Typebeskrivelse
3785241
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lampespenning:
30...30 V
Lysstrøm:
5 lm
Sokkel:
E10
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
40 mA
Middels levetid:
2000 h


