BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 12v L1430.23 - 375210113

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

1,45...1,45 W
Se tilgjengelige varianter1,2...1,2 W
Se tilgjengelige varianter1...1 W
Se tilgjengelige varianter2,6...2,6 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W
Se tilgjengelige varianter3...5 W
Se tilgjengelige varianter5...5 W
Se tilgjengelige varianter5...7 W

Lampespenning:

12...12 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V
Se tilgjengelige varianter42...42 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter60...60 V
Se tilgjengelige varianter70...70 V

Lysstrøm:

0 lm
Se tilgjengelige varianter15 lm
Se tilgjengelige varianter18 lm
Se tilgjengelige varianter25 lm

Merkestrøm:

120 mA
Se tilgjengelige varianter0 mA
Se tilgjengelige varianter19 mA
Se tilgjengelige varianter20 mA
Se tilgjengelige varianter27 mA
Se tilgjengelige varianter38 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter55 mA
Se tilgjengelige varianter63 mA
Se tilgjengelige varianter65 mA
Se tilgjengelige varianter71 mA
Se tilgjengelige varianter125 mA
Se tilgjengelige varianter139 mA
Se tilgjengelige varianter208 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,45...1,45 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - E14

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL E14

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681029145

Elnummer

3785263

Leverandørens varenummer

375210113

Typebeskrivelse

3785263

Lampeeffekt:

1,45...1,45 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

E14

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

13 mm

Total lengde:

30 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

120 mA

Middels levetid:

2000 h

L1430.23 GLØDELAMPE E14