BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 130v L1430.65 - 375210120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
2,6...2,6 WLampespenning:
130...130 VLysstrøm:
0 lmMerkestrøm:
20 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lampespenning - 130...130 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL E14
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681029671
Elnummer
3785270
Leverandørens varenummer
375210120
Typebeskrivelse
3785270
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lampespenning:
130...130 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
20 mA
Middels levetid:
2000 h