BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 250v L1654.75 - 375210063

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

6...10 W
Se tilgjengelige varianter10...10 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W
Se tilgjengelige varianter5...5 W

Lampespenning:

220...260 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter230...230 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V

Lysstrøm:

37 lm
Se tilgjengelige varianter0 lm
Se tilgjengelige varianter10 lm
Se tilgjengelige varianter15 lm

Nominell strøm:

38 mA
Se tilgjengelige varianter14 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter80 mA
Se tilgjengelige varianter100 mA
Se tilgjengelige varianter416 mA
Se tilgjengelige varianter417 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 6...10 W

  • Lampespenning - 220...260 V

  • Lysstrøm - 37 lm

  • Sokkel - E14

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL E14

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681033593

Elnummer

3785115

Leverandørens varenummer

375210063

Typebeskrivelse

3785115

Lampeeffekt:

6...10 W

Lampespenning:

220...260 V

Lysstrøm:

37 lm

Sokkel:

E14

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

16 mm

Total lengde:

54 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

38 mA

Middels levetid:

2000 h

L1654.75 GLØDELAMPE E14