BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 60v L1430.55 - 375210119

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 60v L1430.55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

1,2...1,2 W
Se tilgjengelige varianter1,45...1,45 W
Se tilgjengelige varianter1...1 W
Se tilgjengelige varianter2,6...2,6 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W
Se tilgjengelige varianter3...5 W
Se tilgjengelige varianter5...5 W
Se tilgjengelige varianter5...7 W

Lampespenning:

60...60 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V
Se tilgjengelige varianter42...42 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter70...70 V

Lysstrøm:

0 lm
Se tilgjengelige varianter15 lm
Se tilgjengelige varianter18 lm
Se tilgjengelige varianter25 lm

Merkestrøm:

20 mA
Se tilgjengelige varianter0 mA
Se tilgjengelige varianter19 mA
Se tilgjengelige varianter27 mA
Se tilgjengelige varianter38 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter55 mA
Se tilgjengelige varianter63 mA
Se tilgjengelige varianter65 mA
Se tilgjengelige varianter71 mA
Se tilgjengelige varianter120 mA
Se tilgjengelige varianter125 mA
Se tilgjengelige varianter139 mA
Se tilgjengelige varianter208 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,2...1,2 W

  • Lampespenning - 60...60 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - E14

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL E14

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681029541

Elnummer

3785269

Leverandørens varenummer

375210119

Typebeskrivelse

3785269

Lampeeffekt:

1,2...1,2 W

Lampespenning:

60...60 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

E14

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

13 mm

Total lengde:

30 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

20 mA

Middels levetid:

2000 h

L1430.55 GLØDELAMPE E14
60V, 20mA - L1430.55 Sokkel: E14 Selges kun i hele pakninger à 10 stk.