BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba7/s 220V L7123.90 - 375210094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Merkestrøm - 1 mA
Sokkel - BA7s
Farge - Oransje
Total lengde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLIMLAMPE, SOKKEL Ba9s
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681120347
Elnummer
3785221
Leverandørens varenummer
375210094
Typebeskrivelse
3785221
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Merkestrøm:
1 mA
Sokkel:
BA7s
Farge:
Oransje
Total lengde:
23 mm
Diameter:
7 mm
L7123.90 GLIMLAMPE BA7s
RoHSPDF


