BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe E10 220VGRØ L1028.91 - 375210087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Merkestrøm - 2 mA
Sokkel - E10
Farge - Grønn
Total lengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLIMLAMPE, SOKKEL E10
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681121207
Elnummer
3785214
Leverandørens varenummer
375210087
Typebeskrivelse
3785214
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Merkestrøm:
2 mA
Sokkel:
E10
Farge:
Grønn
Total lengde:
28 mm
Diameter:
10 mm
L1028.91 GLIML.GRØNN 220V
RoHSPDF


