BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA15d 130v L1652.68 - 375210070

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

6...10 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W
Se tilgjengelige varianter5...5 W
Se tilgjengelige varianter5...7 W

Lampespenning:

110...140 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...220 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter60...60 V

Sokkel:

BA15d
Se tilgjengelige varianterE14

Merkestrøm:

70 mA
Se tilgjengelige varianter0 mA
Se tilgjengelige varianter14 mA
Se tilgjengelige varianter27 mA
Se tilgjengelige varianter38 mA
Se tilgjengelige varianter80 mA
Se tilgjengelige varianter104 mA
Se tilgjengelige varianter125 mA
Se tilgjengelige varianter208 mA
Se tilgjengelige varianter416 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 6...10 W

  • Lampespenning - 110...140 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL Ba15D

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681016237

Elnummer

3785146

Leverandørens varenummer

375210070

Typebeskrivelse

3785146

Lampeeffekt:

6...10 W

Lampespenning:

110...140 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

16 mm

Total lengde:

54 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

70 mA

Middels levetid:

2000 h

L1652.68 GLØDELAMPE BA15d