BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GlødeLampe BA15d 24v L1535.32 - 375210134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
Lampespenning:
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 18 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba15D
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681013847
Elnummer
3785290
Leverandørens varenummer
375210134
Typebeskrivelse
3785290
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
18 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
16 mm
Total lengde:
35 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
125 mA
Middels levetid:
2000 h


