BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE Ba9s 240v L9023.73 - 375210237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
3...3 WLampespenning:
240...240 VMerkestrøm:
13 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 240...240 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba9S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681009758
Elnummer
3785485
Leverandørens varenummer
375210237
Typebeskrivelse
3785485
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
240...240 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
9 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
13 mA
Middels levetid:
2000 h
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G