BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA9s 24v L9023.31 - 375210184

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

1,2...1,2 W
Se tilgjengelige varianter0,24...0,24 W
Se tilgjengelige varianter0,3...0,3 W
Se tilgjengelige varianter0,6...0,6 W
Se tilgjengelige varianter1,1...1,1 W
Se tilgjengelige varianter1,8...1,8 W
Se tilgjengelige varianter1...1 W
Se tilgjengelige varianter2,4...2,4 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W
Se tilgjengelige varianter5...5 W

Lampespenning:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...220 V
Se tilgjengelige varianter240...240 V
Se tilgjengelige varianter28...28 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V
Se tilgjengelige varianter6...6 V
Se tilgjengelige varianter60...60 V

Diameter:

9 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter9,3 mm

Merkestrøm:

50 mA
Se tilgjengelige varianter10 mA
Se tilgjengelige varianter13 mA
Se tilgjengelige varianter14 mA
Se tilgjengelige varianter15 mA
Se tilgjengelige varianter18 mA
Se tilgjengelige varianter20 mA
Se tilgjengelige varianter33 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter80 mA
Se tilgjengelige varianter100 mA
Se tilgjengelige varianter410 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,2...1,2 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL Ba9S

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681008973

Elnummer

3785406

Leverandørens varenummer

375210184

Typebeskrivelse

3785406

Lampeeffekt:

1,2...1,2 W

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA9s

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

9 mm

Total lengde:

23 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

50 mA

Middels levetid:

2000 h

L9023.31 GLØDELAMPE BA9/s