BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA9s 24v L9023.32 - 375210185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
2...2 WLampespenning:
24...24 VMerkestrøm:
80 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 7 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba9S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681009017
Elnummer
3785407
Leverandørens varenummer
375210185
Typebeskrivelse
3785407
Lampeeffekt:
2...2 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
7 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
9 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
80 mA
Middels levetid:
2000 h