BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E10 4v L1028.11 - 375210097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1...1 WLampespenning:
4...4 VFarge:
FargeløsGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1...1 W
Lampespenning - 4...4 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E10
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL E10
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681026014
Elnummer
3785231
Leverandørens varenummer
375210097
Typebeskrivelse
3785231
Lampeeffekt:
1...1 W
Lampespenning:
4...4 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E10
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
250 mA
Middels levetid:
2000 h