BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GlødeLampe E14 220v3W L1535.35 - 375210136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
3...3 WLampespenning:
230...230 VLysstrøm:
15 lmMerkestrøm:
14 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 15 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL E14
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681029701
Elnummer
3785293
Leverandørens varenummer
375210136
Typebeskrivelse
3785293
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
15 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
14 mA
Middels levetid:
2000 h