BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 24v L1654.34 - 375210055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
10...10 WLampespenning:
24...24 VLysstrøm:
0 lmGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10...10 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL E14
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681032619
Elnummer
3785105
Leverandørens varenummer
375210055
Typebeskrivelse
3785105
Lampeeffekt:
10...10 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
16 mm
Total lengde:
54 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
417 mA
Middels levetid:
2000 h