BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 42v L1654.52 - 3785108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
3...3 WLampespenning:
42...42 VLysstrøm:
0 lmMerkestrøm:
0 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 42...42 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL E14
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681032893
Elnummer
3785108
Leverandørens varenummer
3785108
Typebeskrivelse
3785108
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
42...42 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
16 mm
Total lengde:
54 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
0 mA
Middels levetid:
2000 h