BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE MF6s/8 28v L6316.31 - 375210212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,12...1,12 W
Lampespenning - 28...28 V
Lysstrøm - 3 lm
Sokkel - Liten adapter m/flens
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL MF6 S/8
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681113219
Elnummer
3785441
Leverandørens varenummer
375210212
Typebeskrivelse
3785441
Lampeeffekt:
1,12...1,12 W
Lampespenning:
28...28 V
Lysstrøm:
3 lm
Sokkel:
Liten adapter m/flens
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5,7 mm
Total lengde:
16 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
40 mA
Middels levetid:
30000 h