BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE MG5.7 14v L5716.26 - 375210208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,12...1,12 WLampespenning:
14...14 VMerkestrøm:
80 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,12...1,12 W
Lampespenning - 14...14 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - Liten adapter m/rille
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL MG5,7 S/9
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681115046
Elnummer
3785432
Leverandørens varenummer
375210208
Typebeskrivelse
3785432
Lampeeffekt:
1,12...1,12 W
Lampespenning:
14...14 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
Liten adapter m/rille
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5,7 mm
Total lengde:
16 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
80 mA
Middels levetid:
10000 h