BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - HALOLAMPE 12V5W Ba9s L9033.20 - 375210226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
5...5 WLampespenning:
12...12 VMerkestrøm:
410 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba9S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681069875
Elnummer
3785490
Leverandørens varenummer
375210226
Typebeskrivelse
3785490
Lampeeffekt:
5...5 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
Ja
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
9,3 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
410 mA
Middels levetid:
2000 h
Ba9s Halogen 12V 5W Clear


