BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single Ba9sL 110/130V AC/ - 375210163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,88...0,88 W
Lampespenning - 110...130 V
Lysstrøm - 5 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681100530
Elnummer
3785379
Leverandørens varenummer
375210163
Typebeskrivelse
3785379
Lampeeffekt:
0,88...0,88 W
Lampespenning:
110...130 V
Lysstrøm:
5 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
LED
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
6000 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
24 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
8 mA
Middels levetid:
20000 h


