BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single T5,5 24V DC Hvit - 375210168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,48...0,48 W
Lampespenning - 24...28 V
Lysstrøm - 5 lm
Sokkel - T 5,5
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681109373
Elnummer
3785388
Leverandørens varenummer
375210168
Typebeskrivelse
3785388
Lampeeffekt:
0,48...0,48 W
Lampespenning:
24...28 V
Lysstrøm:
5 lm
Sokkel:
T 5,5
Teknologi:
LED
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
7000 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5,5 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
20 mA
Middels levetid:
30000 h