BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single W2x4.6d 12VDC Hvit - 375210158

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single W2x4.6d 12VDC Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,18...0,18 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 5 lm

  • Sokkel - W2x4,6d

  • Teknologi - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681110584

Elnummer

3785371

Leverandørens varenummer

375210158

Typebeskrivelse

3785371

Lampeeffekt:

0,18...0,18 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

5 lm

Sokkel:

W2x4,6d

Teknologi:

LED

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Hvit

Fargetemperatur:

6000 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

5 mm

Total lengde:

20 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

15 mA

Middels levetid:

30000 h

LED-single W2x4.6d 12VDC Hvit