BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Sofittenlampe S6 12v L6039.24 - 375210150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - S6
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SOFITTENLAMPE S6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681138915
Elnummer
3785315
Leverandørens varenummer
375210150
Typebeskrivelse
3785315
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
S6
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
6 mm
Total lengde:
39 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
250 mA
Middels levetid:
2000 h
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G


