BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Sofittenlampe S8,5 L1139.24 - 375210138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - S8,5
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SOFITTENLAMPE S8,5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681140383
Elnummer
3785302
Leverandørens varenummer
375210138
Typebeskrivelse
3785302
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
S8,5
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
39 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
250 mA
Middels levetid:
2000 h


