BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T4,5 6V L4516.16 - 375210232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,3...0,3 W
Lampespenning - 6...6 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - T 4,5
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TELEFONLAMPE, SOKKEL T4,5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681148471
Elnummer
3785001
Leverandørens varenummer
375210232
Typebeskrivelse
3785001
Lampeeffekt:
0,3...0,3 W
Lampespenning:
6...6 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
T 4,5
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
4 mm
Total lengde:
16 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
50 mA
Middels levetid:
5000 h


