BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T4,6 24v L4622.30 - 375210014

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,48...0,48 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - T 4,6

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TELEFONLAMPE, SOKKEL T4,6

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681148884

Elnummer

3785009

Leverandørens varenummer

375210014

Typebeskrivelse

3785009

Lampeeffekt:

0,48...0,48 W

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

T 4,6

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

4 mm

Total lengde:

22 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

20 mA

Middels levetid:

10000 h

L4622.30 TELEFONLAMPE T4,6