BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T6,8 30v L6844.41 - 375210045

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,6...0,6 W

  • Lampespenning - 30...30 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - T 6,8G

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TELEFONLAMPE, SOKKEL T6,8

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681151518

Elnummer

3785059

Leverandørens varenummer

375210045

Typebeskrivelse

3785059

Lampeeffekt:

0,6...0,6 W

Lampespenning:

30...30 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

T 6,8G

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

7 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

20 mA

Middels levetid:

5000 h

L6844.41 TELEFONL.T6,8