BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - TelefonlampeT4,5 12V40mA L4516.21 - 375210233

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,48...0,48 W

  • Sokkel - T 4,5

  • Teknologi - Lyspære

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TELEFONLAMPE, SOKKEL T4,5

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681148525

Elnummer

3785002

Leverandørens varenummer

375210233

Typebeskrivelse

3785002

Lampeeffekt:

0,48...0,48 W

Sokkel:

T 4,5

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

0 lm

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

4 mm

Total lengde:

16 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

40 mA

Middels levetid:

10000 h

L4516.21 TELEFONLAMPE T4,5