Utgått

Bals elektrotechnik - PÅVEGG APP.INNT QUICK 332-6 400V IP44 - 2232024405

KopierKopier
Bals elektrotechnik - PÅVEGG APP.INNT QUICK 332-6 400V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Identifisering farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941244053

Elnummer

1543005

Leverandørens varenummer

2232024405

Typebeskrivelse

Rundstiftmateriell

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

CEE normert rundstiftmateriell, Apparatinntak påvegg 332-6, 400V, IP44