Utgått

Bals elektrotechnik - PÅVEGG APP.INNT. SKRU 463-6 400V IP67 - 2263024062

KopierKopier
Bals elektrotechnik - PÅVEGG APP.INNT. SKRU 463-6 400V IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Identifisering farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941240628

Elnummer

1567210

Leverandørens varenummer

2263024062

Typebeskrivelse

Rundstiftmateriell

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

CEE normert rundstiftmateriell, Apparatinntak påvegg 463-6, 400V, IP67