Bals elektrotechnik - STIKKONT.INNF.SKRÅ SISA 432-6 - 2232001239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941012393
Elnummer
1567108
Leverandørens varenummer
2232001239
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
100 mm
Hullavstand vertikal:
85 mm
Flensmål horisontal:
92 mm
Hullavstand horisontal:
77 mm