Barthelme - BARdolino Alu T-Profil 2m - 62399502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bardolino
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4021553000756
Elnummer
3205859
Leverandørens varenummer
62399502
Typebeskrivelse
3205859
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
35 mm
Høyde:
25 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m
•Mål 35 x 25 mm Utsnitt: 22,3 mm