Barthelme - BARdolino Ende 180° høy 2 stk - 62399369

KopierKopier
Barthelme - BARdolino Ende 180° høy 2 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Modell / utførelse - Endelokk

  • Lengde - 2 mm

  • Bredde - 15 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553044675

Elnummer

3205129

Leverandørens varenummer

62399369

Typebeskrivelse

3205129

Egnet for:

Andre

Modell / utførelse:

Endelokk

Lengde:

2 mm

Bredde:

15 mm

Materiale:

Andre

Dybde:

8 mm

Farge:

Andre

Endestykke til BARdolino høy opal. 2stk.