Barthelme - BARdolino ende H-Profil 2 stk - 62399110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 18,4 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bardolino
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4021553018584
Elnummer
3205132
Leverandørens varenummer
62399110
Typebeskrivelse
3205132
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
18,4 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
30 mm
Farge:
Andre
Endestykke til BARdolino H-Profil, 2stk inkl 2 skruer.