Utgått

Barthelme - BARdolino Ende Laminato 2 stk - 62399596

KopierKopier
Barthelme - BARdolino Ende Laminato 2 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Modell / utførelse - Endelokk

  • Lengde - 9 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553035093

Elnummer

3205133

Leverandørens varenummer

62399596

Typebeskrivelse

3205133

Egnet for:

Andre

Modell / utførelse:

Endelokk

Lengde:

9 mm

Bredde:

30 mm

Materiale:

Andre

Dybde:

9 mm

Farge:

Andre

Endestykke til BARdolino Laminato, 2 stk inkl 4 skruer.