Barthelme - Bardolino ende stål V4A - 62399146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 1 mm
Bredde - 16,2 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bardolino
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4021553044439
Elnummer
3205130
Leverandørens varenummer
62399146
Typebeskrivelse
3205130
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
1 mm
Bredde:
16,2 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
19,7 mm
Farge:
Andre
Endestykke til BARdolino stål. 1 stk.
Må limes!
Må limes!


